Non retournable

Siemens IBT - Interface KNX IP secure - N 148/23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Interface KNX   IP secure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006235

Réf. Sonepar

05669004167

Réf. Fournisseur

N 148/23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

taux de transmission max.:

1e+008 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

indice de protection (IP):

IP20

Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l’accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...

Les Atouts de l'article:

N 148 23- For communication between KNX devices and PCs or other devices with Ethernet (10BaseT or 100BaseT) interface, for remote access to an KNX installation- Uses the KNXnet IP protocol or secured access and data transmission via KNXnet IP Secure- Up to five KNXnet IP Tunneling connections for parallel bus access by ETS and further PC software- Assignment of the network parameters by the installer using ETS, automatically by a DHCP server in the network- 5 LEDs for display of availibility, KNX communication and IP communication- Electronics powered via “Power over Ethernet” according to IEEE 802.3af or alternatively by an external safety extra low voltage power supply for AC DC 24V- Pluggable terminal block for connection of external power supply unit (not included)- Ethernet connection via RJ45 socket- Housing: plastic, color RAL 7035 (light grey), N-system- DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715- Type of protection: IP 20

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.