Siemens IBT - Interface KNX USB - N 148/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914099204
Réf. Sonepar
05669004166
Réf. Fournisseur
N 148/12
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
USB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
9600 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
N 148 12- Compatible avec USB 2.0 et USB 3.0- Pour un accès isolé à la ligne de bus via la prise USB intégrée (type B)- Pour la connexion d'un PC pour l'adressage, le paramétrage, la visualisation, la connexion et le diagnostic de dispositifs bus- Accès à tous les dispositifs bus dans l'ensemble du système de bus- Prise en charge des télégrammes de bus avec jusqu'à 64 octets de long- Alimentation par la ligne de bus et par USB via le PC connecté- Coupleur de bus intégré, raccordement du bus par un système de contact avec le rail de données et parallélisme sur la borne de bus- Transmission à la vitesse USB 2.0 (max. 12 Mbit s) entre le PC et l'interface USB- Dispositif d'installation modulaire pour montage sur rail de montage selon la norme DIN EN 60715 TH35
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


