Siemens IBT - Module 4 entrees binaires - RL 260/23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Module 4 entrees binaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 12...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4001869436340

Réf. Sonepar

05669943634

Réf. Fournisseur

RL 260/23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

12...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ROUMANIE

4 entrées pour 12...230 V CA CC Longueur maximale de câble non blindé, torsadé de 100 m Électronique alimentée par bus Coupleur de bus intégré par raccordement du bus via bloc de borne de bus Type de protection : IP 20 Bornes san...

Les Atouts de l'article:

RL 260 23- 4 entrées pour 12...230 V CA CC- Longueur maximale de câble non blindé, torsadé de 100 m- Électronique alimentée par bus- Coupleur de bus intégré par raccordement du bus via bloc de borne de bus - Type de protection : IP 20- Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5...2,5 mm 2- Pour montage dans le boîtier du module d'automatisation AP 118 ou dans le coffret d'autonomisation AP 641

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.