Siemens IBT - Routeur KNX IP secure - N 146/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869378558
Réf. Sonepar
05669004165
Réf. Fournisseur
N 146/03
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
N 146 03- For interconnection of bus lines or bus areas via a fast data network (Ethernet 10BaseT or 100BaseT) with Internet Protocol (IP)- To be used as line, area and system coupler- Uses the KNXnet IP protocol or secured access and data transmission via KNXnet IP Secure- Up to five KNXnet IP Tunneling connections for parallel bus access by ETS and further PC software- Assignment of the network parameters by the installer using ETS, automatically by a DHCP server in the network- 5 LEDs for display of availibility, KNX communication and IP communication- Electronics powered via “Power over Ethernet” according to IEEE 802.3af or alternatively by an external safety extra low voltage power supply for AC DC 24 V- Pluggable terminal block for connection of external power supply unit (not included)- Ethernet connection via RJ45 socket- Housing: plastic, color RAL 7035 (light grey), N-system- DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715- Type of protection: IP 20
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


