Non retournable

Siemens IBT - Server Web centre de contrôle IP - N 152/01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Server Web   centre de contrôle IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914095947

Réf. Sonepar

05669409594

Réf. Fournisseur

N 152/01

Marque

Siemens IBT

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

1.2 W

dépendant du fournisseur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Outil de visualisation pour visualisations entièrement graphiques sur dispositifs compatibles avec Internet, tels que les ordinateurs, tablettes et smartphones équipés d’un navigateur Internet standard. Pour la communication entre

Les Atouts de l'article:

N 152 01Outil de visualisation pour visualisations entièrement graphiques sur dispositifs compatibles avec Internet, tels que les ordinateurs, tablettes et smartphones équipés d'un navigateur Internet standard.Pour la communication entre les appareils KNX et les PC et, en liaison avec un modem LAN WLAN ou un routeur DSL, pour l'accès à distance à une installation KNX, pour l'utilisation comme interface pour l'ETS 3 4 5 et comme interface pour une visualisation, avec l'utilisation du protocole KNXnet IP, avec les fonctions utilisables simultanément suivantes :- Serveur Web pour exploiter et surveiller jusqu'à 1 250 états et valeurs transmis par le réseau KNX, qui peuvent être affichés à l'aide d'un navigateur standard sur des PC, des tablettes ou des smartphones connectés au réseau IP- Page Web spéciale pour la mise à jour du firmware- Éditeur graphique Web pour la création d'une visualisation entièrement graphique avec des éléments de contrôle et d'affichage, configurables dans différents styles- Éditeur intelligent pour la création d'une visualisation adapté aux navigateurs mobiles, smartphones, tablettes avec éléments de contrôle et d'affichage, configurables dans différents styles et mises en page- Minuterie annuelle, avec calendrier astronomique, pour 300 programmes horaires avec jusqu'à 30 commandes de programme horaire par programme horaire.- Module de scénarios avec jusqu'à 5 000 scénarios ou événements- Module graphique pour l'enregistrement et la notification de jusqu'à 10 points de donnée- Module de surveillance pour la surveillance et le stockage d'un maximum de 1 000 événements dans un tampon circulaire- Interface IP pour la commande de jusqu'à 20 appareils IP via jusqu'à 20 commandes TCP UDP par appareil IP- Module logique entièrement graphique avec jusqu'à 1 000 fonctions logiques- Fonction d'alarme permettant jusqu'à 250 différentes alarmes- Fonction e-mail, avec jusqu'à 20 contacts, pour la transmission des données graphiques à partir du module graphique, des données enregistrées à partir du module de surveillance ou des données d'alarme- Interface Ethernet 10 100 Mbits s avec prise RJ45 pour raccordement au réseau P via le protocole Internet- 2 affichages LED pour la connexion communication IP et pour les messages d'erreur- Connecteur du bus et borne de bus intégrés pour une connexion à un réseau KNX- Alimentation de l'électronique par une source de tension externe pour 24 V CC, 50 mA- Dispositif d'installation en série pour montage sur rails de support selon la norme DIN EN 60715 TH35

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.