Non retournable

Siemens Industry - Adaptateur de bornes, 12 mm - 8WA7553

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Adaptateur de bornes, 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 11.4 mm

  • hauteur - 15.3 mm

  • mode de pose - autre

  • finition du verrouillage - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209161924

Réf. Sonepar

00080916198

Réf. Fournisseur

8WA7553

Marque

Siemens Industry

couleur:

autre

largeur:

11.4 mm

hauteur:

15.3 mm

mode de pose:

autre

finition du verrouillage:

autre

matériau:

métal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

profondeur:

35 mm

pays de fabrication:

INDONESIE

Adaptateur de bornes, 12 mm

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de bornes, 12 mm

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry