Siemens Industry - Adapter, equipment carrier, 18 x 160 mm - 8US24000AB00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - conducteur rond
largeur de l'adaptateur - 18 mm
distance de rail - 60 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624598854
Réf. Sonepar
00080459885
Réf. Fournisseur
8US24000AB00
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
largeur de l'adaptateur:
18 mm
distance de rail:
60 mm


