Siemens Industry - BOBINE - 3TY64830AD0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209058453

Réf. Sonepar

00080905845

Réf. Fournisseur

3TY64830AD0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...42 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour contacteur 3TC48, 42V CA 50Hz/50V CA 60Hz