Siemens Industry - BOBINE - 3TY64830AU0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 280...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209058576

Réf. Sonepar

00080905857

Réf. Fournisseur

3TY64830AU0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

280...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour contacteur 3TC48, 240V CA 50Hz/288V CA 60Hz