Siemens Industry - BOBINE - 3TY65230AV0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 460...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209217164

Réf. Sonepar

00080921716

Réf. Fournisseur

3TY65230AV0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

460...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour 3TC52, 400/380V CA 50Hz, 480/460V 60Hz