Siemens Industry - CU COLL B-D GRAD/AV/40X10/P600,800/DI DE - 8PQ40000BA48

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CU COLL B-D GRAD/AV/40X10/P600,800/DI DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • calibre/courant nominal assigné (In) - -99999 A

  • hauteur - -99999 mm

  • largeur - -99999 mm

  • profondeur - -99999 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162323

Réf. Sonepar

00080816232

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA48

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

calibre/courant nominal assigné (In):

-99999 A

hauteur:

-99999 mm

largeur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

distance de rail:

-99999 mm

hauteur de rail:

-99999 mm

épaisseur de rail:

-99999 mm

résistance de court-circuit (Icw):

-99999 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

éclisses barre répart. du site 40 x 10 mm, système : en gradins, jeu de barres principal : à l'avant, position : en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite P : 600, 800 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry