Non retournable

Siemens Industry - Dispositif modulaire de protection de courant différentiel LCD, 230V CA IDN 0,03 - 5SV81016KK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Dispositif modulaire de protection de courant différentiel LCD, 230V CA IDN 0,03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...3 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30...3000 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869434612

Réf. Sonepar

00080948764

Réf. Fournisseur

5SV81016KK

Marque

Siemens Industry

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.03...3 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

30...3000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.02 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

10 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

54 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

68 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

184...276 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

184...276 V

tension d'alimentation DC:

-99999...-99999 V

pays de fabrication:

ESPAGNE

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Dispositif modulaire de protection de courant différentiel LCD, 230V CA IDN 0,03A-3A (type A) allemandINS-10sec (SEL)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry