Siemens Industry - ECHOMAX XPS-15 TRANSDUCER - 7ML11183CA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ECHOMAX XPS-15 TRANSDUCER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • plage de mesure de la longueur - 600...30000 mm

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • finition de la sortie de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169849579

Réf. Sonepar

00080033599

Réf. Fournisseur

7ML11183CA30

Marque

Siemens Industry

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

plage de mesure de la longueur:

600...30000 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

hauteur du capteur:

198 mm

diamètre du capteur:

175 mm

distance ajustable:

600...30000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

analogique

température ambiante:

0...95 °C

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

PTFE

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

EchoMax XPS-15 Transducteur de niveau à ultrasons : mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 15 m (49.21 ft), pour liquides et solides. Filetage et revêtement R 1" ((BSPT), EN 10226) Longueur de câble 10 m (32.81 ft) Bride de fi

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry