Siemens Industry - INTER. A CDE MAGN, AIMANT ROND M30 - 3SE66051BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209642713
Réf. Sonepar
00080964271
Réf. Fournisseur
3SE66051BA02
Marque
Siemens Industry
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
longueur du capteur:
48 mm
diamètre du capteur:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...70 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
type de tension:
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


