Siemens Industry - KIT 3KL/A713/HORIZONTAL/H300/W600 - 8PQ60002BA58

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3KL/A713/HORIZONTAL/H300/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948173626

Réf. Sonepar

00080817362

Réf. Fournisseur

8PQ60002BA58

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3KL713, 3KA713, 3 ou 4 pôles, H : 300 mm L : 600 mm