Siemens Industry - KIT 3KL/A715/VERTICAL/H450/W800 - 8PQ60002BA70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3KL/A715/VERTICAL/H450/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948173749

Réf. Sonepar

00080817374

Réf. Fournisseur

8PQ60002BA70

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

450 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3KL715, 3KA715, 3 ou 4 pôles, H : 450 mm L : 800 mm