Siemens Industry - PEIGNE 18MM2,3PH+BL.CT, UL489, 1016 CP - 5ST37123HG

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 16

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 984 mm

  • section transversale - 18 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869484914

Réf. Sonepar

00080047432

Réf. Fournisseur

5ST37123HG

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

16

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

984 mm

section transversale:

18 mm²

dimension du pas:

63 mm

adapté au nombre d'appareils:

16

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

peigne à broches, découpable 18 mm2, triphasé+interrupteur auxiliaire 1016 mm , selon UL 508, 480/277 V pour LS 5SJ4...-.HG

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry