Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 3p/N 6xComp 6MW - 5ST36736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 112.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869573533
Réf. Sonepar
00080008050
Réf. Fournisseur
5ST36736
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
112.2 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



