Siemens Industry - RCBO elm - 5SU13531KL20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 20 A
type de courant différentiel - AC
tenue au courant de choc - 4.5 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869306285
Réf. Sonepar
00080930653
Réf. Fournisseur
5SU13531KL20
Marque
Siemens Industry
courant nominal:
20 A
type de courant différentiel:
AC
tenue au courant de choc:
4.5 kA
disjoncteur diff. monobloc, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 20 A, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays ; respecter les règles d'installation nationales en vigueur !


