Siemens Industry - SB 1231 TC, AI 4x TC - 6ES72315QD500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1231 TC, AI 4x TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

  • entrées analogiques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106036331

Réf. Sonepar

00080603633

Réf. Fournisseur

6ES72315QD500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

signal de sortie configurable:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2, SB 1231 TC, AI 4x TC type J ou K