nouveau

Siemens Industry - semiconductor 480V 3RW55/52 77A - 3RW59520SH04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 480V 3RW55/52 77A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621052977

Réf. Sonepar

00080147661

Réf. Fournisseur

3RW59520SH04

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 480 V, pour 3RW55/52, 77 A