Siemens Industry - simit simulation software engineering s software update service within the frame - 6DL89130AX000AL8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de configuration intégrée - Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP - Non
adapté au système d'exploitation LINUX - Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server - Non
adapté au système d'exploitation Windows 7 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622670712
Réf. Sonepar
00080809770
Réf. Fournisseur
6DL89130AX000AL8
Marque
Siemens Industry
fonction de configuration intégrée:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


