Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min 11 kW 70 Nm 28,5 A 340 V 1750 r/ - 1PH81051DF222BC1-ZX02Y84

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min 11 kW 70 Nm 28,5 A 340 V 1750 r/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080151044

Réf. Fournisseur

1PH81051DF222BC1-ZX02Y84

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min 11 kW 70 Nm 28,5 A 340 V 1750 r/min 12,5 kW 68 Nm 28,5 A 380 V 2000 r/min 14 kW 67 Nm 27,5 A 426 V 2200 r/min 15,4 kW 67 Nm 27,5 A 458 V refroidissement par eau degr de protection IP65 codeur

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry