Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 145 kW, 923 Nm, 295 A, 340 V 17 - 1PH82261DF232BA1-ZK40Y84

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 145 kW, 923 Nm, 295 A, 340 V 17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080153092

Réf. Fournisseur

1PH82261DF232BA1-ZK40Y84

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 145 kW, 923 Nm, 295 A, 340 V 1750 r/min, 169 kW, 922 Nm, 295 A, 390 V 2000 r/min, 191 kW 912 Nm, 290 A, 450 V refroidissement par eau degr de protection IP55 codeur incrmental 22bits avec p

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry