Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 51 kW, 325 Nm,116A, 335 V 1750 - 1PH81841HF102FA2-ZV92

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 51 kW, 325 Nm,116A, 335 V 1750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152621

Réf. Fournisseur

1PH81841HF102FA2-ZV92

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 51 kW, 325 Nm,116A, 335 V 1750 r/min, 60 kW, 327 Nm,120A, 390 V 2000 r/min, 68 kW, 325 Nm,118A, 405 V ventilation force sens de circulation de l'air NDE--DE degr de protection IP55 Codeur

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry