Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 400 r/min, 48 kW 1146 Nm, 132 A, 272 V 500 - 1PH82281DB002CA1-ZK40L00L76

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 400 r/min, 48 kW 1146 Nm, 132 A, 272 V 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080153152

Réf. Fournisseur

1PH82281DB002CA1-ZK40L00L76

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 400 r/min, 48 kW 1146 Nm, 132 A, 272 V 500 r/min, 60 kW 1146 Nm, 132 A, 340 V 600 r/min, 72 kW 1146 Nm, 130 A, 410 V ventilation force sens de circulation de l'air DE--N degr de protection IP55 codeur

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry