Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 166 kW 2265 Nm, 365 A, 325 V 800 - 1PH82881DC102AX1-ZK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 166 kW 2265 Nm, 365 A, 325 V 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080153359

Réf. Fournisseur

1PH82881DC102AX1-ZK23

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 166 kW 2265 Nm, 365 A, 325 V 800 r/min, 190 kW 2268 Nm, 365 A, 370 V 1000 r/min, 230 kW 2197 Nm, 355 A, 460 V ventilation force degr de protection IP55 codeur incrmental 22bits avec positio

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry