Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 55 kW, 750 Nm, 136 A, 310 V 800 - 1PH82241DC002BA1-ZK10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 55 kW, 750 Nm, 136 A, 310 V 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152933

Réf. Fournisseur

1PH82241DC002BA1-ZK10

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 55 kW, 750 Nm, 136 A, 310 V 800 r/min, 57 kW, 681 Nm, 126 A, 350 V 1000 r/min, 71 kW, 678 Nm, 126 A, 425 V ventilation force sens de circulation de l'air DE--N degr de protection IP55 codeu

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry