Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 68 kW, 928 Nm, 162A, 310 V 800 r - 1PH82261DC051DD1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080153058
Réf. Fournisseur
1PH82261DC051DD1
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 68 kW, 928 Nm, 162A, 310 V 800 r/min, 73 kW, 872 Nm, 154 A, 350 V 1000 r/min, 92 kW, 879 Nm, 15 A, 440 V ventilation force sens de circulation de l'air DE--N degr de protection IP55 codeur
Quelques mots du fabricant :
Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable
Quelques mots du fabricant :
Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


