Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 68 kW, 928 Nm, 162A, 310 V 800 r - 1PH82261DC052BD1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 68 kW, 928 Nm, 162A, 310 V 800 r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080153060

Réf. Fournisseur

1PH82261DC052BD1

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 68 kW, 928 Nm, 162A, 310 V 800 r/min, 73 kW, 872 Nm, 154 A, 350 V 1000 r/min, 92 kW, 879 Nm, 15 A, 440 V ventilation force sens de circulation de l'air DE--N degr de protection IP55 codeur

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry