Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact Y2000 r/min, 10,0 kW 48 Nm, 23 A, 366 V D50 - 1PH81051FS001FA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur asynchrone compact Y2000 r/min, 10,0 kW 48 Nm, 23 A, 366 V D50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080151059

Réf. Fournisseur

1PH81051FS001FA1

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMOTICS M moteur asynchrone compact Y2000 r/min, 10,0 kW 48 Nm, 23 A, 366 V D5000 r/min, 9,3 kW 18 Nm, 24 A, 398 V Y1500 r/min, 7,5 kW 48 Nm, 23 A, 285 V ventilation force ; sens de circulation de l'air DI-- ct N ; degr de protection

Quelques mots du fabricant :

Découvrez Siemens
Transformer le quotidien de plusieurs secteurs et amplifier l'impact en matière de développement durable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry