Non retournablenouveau

Siemens Industry - SIMOTICS M moteur synchrone compact 2300 r/min, 67,7 kW 281 Nm, 130 A, 415 V ref - 1PH81382DG230BB1-ZK18V23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMOTICS M moteur synchrone compact 2300 r/min, 67,7 kW 281 Nm, 130 A, 415 V ref

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080152032

Réf. Fournisseur

1PH81382DG230BB1-ZK18V23

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SIMOTICS M moteur synchrone compact 2300 r/min, 67,7 kW 281 Nm, 130 A, 415 V refroidissement par eau degré de protection IP65 codeur incrémental 22 bits avec position de commutation (codeur IC22DQ) avec interface Drive-CLiQ forme IM B35 arb

Les Atouts de l'article:

SIMOTICS M moteur synchrone compact 2300 r/min, 67,7 kW 281 Nm, 130 A, 415 V refroidissement par eau degr de protection IP65 codeur incrmental 22 bits avec position de commutation (codeur IC22DQ) avec interface Drive-CLiQ forme IM B35 arbre lisse sans clavette K18 : bague d'tanchit frottement radial ct DE V23 : denture extrieure au bout d'arbre DE moteur personnalis SMR-2-2015

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry