Siemens Industry - SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN0,5kW; UCI600V M01,15Nm (100 K); NN600 - 1FK70322AK744ZG2-ZP1JS20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080129876
Réf. Fournisseur
1FK70322AK744ZG2-ZP1JS20
Marque
Siemens Industry
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN0,5kW; UCI600V M01,15Nm (100 K); NN6000tr/min; à refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1, avec Pt1000 sonde thermométrique connecteur de puissance
Les Atouts de l'article:
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN0,5kW; UCI600V M01,15Nm (100 K); NN6000tr/min; refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1, avec Pt1000 sonde thermomtrique connecteur de puissance fixe sens AS arbre lisse, Tolrance N sans frein l'arrt Indice de protection IP65 DE bride IP67 P1J: AM16S/R sans couplage S20: version personnalise moteur personnalis selon SMR-10-2015
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Les Atouts de l'article:
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN0,5kW; UCI600V M01,15Nm (100 K); NN6000tr/min; refroidissement par convection naturelle forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1, avec Pt1000 sonde thermomtrique connecteur de puissance fixe sens AS arbre lisse, Tolrance N sans frein l'arrt Indice de protection IP65 DE bride IP67 P1J: AM16S/R sans couplage S20: version personnalise moteur personnalis selon SMR-10-2015
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


