Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS PS307 AC 120/230V / CC 24 V/5 A - 6AG13071EA017AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS PS307 AC 120/230V / CC 24 V/5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 23.27...24.72 V

  • courant de sortie max. CC - 5 A

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948575031

Réf. Sonepar

00080857506

Réf. Fournisseur

6AG13071EA017AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie CC:

23.27...24.72 V

courant de sortie max. CC:

5 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

2.3 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

2.3 A

type de tension de sortie:

DC

puissance dissipée:

120 W

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIPLUS S7-300 PS 307 basé sur 6ES7307-1EA01-0AA0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, alimentation stabilisée entrée: AC 120/230V sortie: DC 24V/5A