Siemens Industry - socle de fusible à couteaux NH céramique taille 2 1 pôle 400 A 690 V (1000 V) bo - 3NH6330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - NH2
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
mode de pose - autre
type de connexion - autre
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624577620
Réf. Sonepar
00080457762
Réf. Fournisseur
3NH6330
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
NH2
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
avec contact supplémentaire:
Non
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
Les Atouts de l'article:
socle de fusible couteaux NH cramique taille 2 1 ple 400 A 690 V (1000 V) borne plate
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


