Simes - Accessoire POLE D.76 W/FL.H.4,5M O.E.+PORT.ANT - S.2845.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Accessoire POLE D.76 W/FL.H.4,5M O.E.+PORT.ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357867141

Réf. Sonepar

00249786715

Réf. Fournisseur

S.2845.24

Marque

Simes

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Accessoire POLE D.76 W/FL.H.4,5M O.E.+PORT.gris anthracite