Non retournable

Simon - Couvercle protection boitier: encastrer et saillie antivandale-3 modules-Inox - 51040013-036

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053099490

Réf. Sonepar

00395000939

Réf. Fournisseur

51040013-036

Marque

Simon

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

largeur:

145 mm

hauteur:

168 mm

profondeur:

67 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvercle de protection boitier à encastrer et en saillie antivandale - 4 modules - Inox

Les Atouts de l'article:

Laissez les périphériques connectés et limitez l'accès aux connexions pour éviter toute altération.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon