Non retournable

SLID Concept - RUBAN LED 10M 230V 9W/M 900LM/M 6500K IP65 - 0895

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - RUBAN LED 10M 230V 9W/M 900LM/M 6500K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697208952

Réf. Sonepar

05483720895

Réf. Fournisseur

0895

Marque

SLID Concept

RUBAN LED 10M 230V 9W/M 900LM/M 6500K IP65