SLV - ADEGAN, lampadaire, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, noir - 1008386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 85 lm
puissance du système - 4.35 W
température de couleur - 2200...2200 K
hauteur/profondeur - 1650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163296649
Réf. Sonepar
08208329664
Réf. Fournisseur
1008386
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
85 lm
puissance du système:
4.35 W
température de couleur:
2200...2200 K
hauteur/profondeur:
1650 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
5...5 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
4.35...4.35 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
430 mm
longueur:
430 mm
diamètre:
430 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: PE/acier et acier, Couleur: noir et noir, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 4.35 W, Flux lumineux assigné: 85 / 40 / 20 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Diamètre du luminaire: 43 cm, Dimension (L/W/H): ( 43 / 43 / 165 cm ), Poids: 9.75 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008386 / EAN 4024163296649
Les Atouts de la gamme:
Décoratif et mobile, ce lampadaire en aluminium est surmonté d'un abat-jour fermé, en polycarbonate ultra-résistant. Avec un indice de protection IP54, une base massive et un câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout. Possibilité d'installation avec piquet vendu séparément.





