SLV - BATTEN FLAT P, kits de suspension de câbles horizontaux, 2pcs - 1010933

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163323185

Réf. Sonepar

08208332318

Réf. Fournisseur

1010933

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BATTEN FLAT P, kits de suspension de câbles horizontaux, 2pcs

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 4 / 3.5 / 3.2 cm ), Poids: 0.078 kg.SLV Référence 1010933 / EAN 4024163323185

Les Atouts de la gamme:

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV