SLV - CYFT anneau déco rouille foncée - 1008943

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - marron

  • largeur - 131 mm

  • longueur - 131 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163303859

Réf. Sonepar

08208330385

Réf. Fournisseur

1008943

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

marron

largeur:

131 mm

longueur:

131 mm

hauteur:

24.5 mm

diamètre:

131 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

#N/A