Non retournablenouveau

SLV - DIN-DIMMER, ZIGBEE 3.0, bleu - 3009285

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704629006492

Réf. Sonepar

08208900649

Réf. Fournisseur

3009285

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

DIN-DIMMER, ZIGBEE 3.0, bleu

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: bleu, Dimmable: Variateur en fin de phase, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.6 / 1.8 / 9 cm ), Poids: 0.06 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009285 / EAN 5704629006492

Les Atouts de la gamme:

Le variateur DIN Zigbee est un dispositif de commande d’éclairage conçu pour être installé dans des armoires de distribution ou des boîtes d’encastrement. Il permet la gradation par coupure de phase arrière (Trailing Edge) des sources lumineuses compatibles et est contrôlé via le protocole radio Zigbee 3.0, ce qui facilite son intégration dans les systèmes domotiques. Le boîtier est en polycarbonate (PC) et ses dimensions compactes de 6,6 cm de longueur, 1,8 cm de largeur et 9 cm de hauteur sont adaptées pour un montage sur rails DIN standardisés. Le variateur bénéficie d’un indice de protection IP20, le rendant adapté à une utilisation en intérieur sec. Ce produit s’adresse aux électriciens et aux distributeurs spécialisés recherchant une solution flexible et sans fil pour le contrôle de l’éclairage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur