SLV - EMBOUTS LEDSTRIP, ANGLE, M, noir - 1012570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163343671
Réf. Sonepar
08208334367
Réf. Fournisseur
1012570
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
EMBOUTS LEDSTRIP, ANGLE, M, noir
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 0.9 / 2.97 / 2.97 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1012570 / EAN 4024163343671
Les Atouts de la gamme:
Embouts en polycarbonate (PC) pour la finition des bandes LED, spécialement conçus pour une utilisation dans des systèmes d'éclairage nécessitant une finition soignée. Ces embouts compacts, aux dimensions de 2,97 x 2,97 x 0,90 cm, font partie de la gamme LEDSTRIP END CAPS et assurent une protection sûre ainsi qu’une finition esthétique des profils LED. Destinés à une utilisation en intérieur, ils contribuent à protéger les bandes LED contre les dommages mécaniques et la salissure. Leur montage simple permet une installation rapide et fiable.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 0.9 / 2.97 / 2.97 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1012570 / EAN 4024163343671
Les Atouts de la gamme:
Embouts en polycarbonate (PC) pour la finition des bandes LED, spécialement conçus pour une utilisation dans des systèmes d'éclairage nécessitant une finition soignée. Ces embouts compacts, aux dimensions de 2,97 x 2,97 x 0,90 cm, font partie de la gamme LEDSTRIP END CAPS et assurent une protection sûre ainsi qu’une finition esthétique des profils LED. Destinés à une utilisation en intérieur, ils contribuent à protéger les bandes LED contre les dommages mécaniques et la salissure. Leur montage simple permet une installation rapide et fiable.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


