SLV - MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension rail 3 all. m, parallèle, noir - 1011783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163334112
Réf. Sonepar
08208333411
Réf. Fournisseur
1011783
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
MEDO 2 KIT DE SUSPENSION, longueur de suspension rail 3 all. m, parallèle, noir
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Form: rond, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 3 cm ), Poids: 0.434 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011783 / EAN 4024163334112
Les Atouts de la gamme:
Le kit de suspension MEDO 2 SUSPENSION KIT 3M PARALLEL est conçu pour l'installation de luminaires en version suspendue et convient principalement aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il est fabriqué en acier robuste et dispose d'une longueur de suspension de 300 cm ainsi que d'un diamètre de produit de 8 cm pour une hauteur de 3 cm. Ce kit permet un montage sûr et flexible des luminaires, avec une conception axée sur une fixation simple et stable. Grâce à sa construction claire et à son matériau, le kit de suspension est particulièrement adapté à une utilisation dans des environnements intérieurs commerciaux et privés où une suspension précise et stable des luminaires est requise.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Form: rond, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 3 cm ), Poids: 0.434 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011783 / EAN 4024163334112
Les Atouts de la gamme:
Le kit de suspension MEDO 2 SUSPENSION KIT 3M PARALLEL est conçu pour l'installation de luminaires en version suspendue et convient principalement aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il est fabriqué en acier robuste et dispose d'une longueur de suspension de 300 cm ainsi que d'un diamètre de produit de 8 cm pour une hauteur de 3 cm. Ce kit permet un montage sûr et flexible des luminaires, avec une conception axée sur une fixation simple et stable. Grâce à sa construction claire et à son matériau, le kit de suspension est particulièrement adapté à une utilisation dans des environnements intérieurs commerciaux et privés où une suspension précise et stable des luminaires est requise.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


