SLV - PANTILO ROPE 27, lampadaire, E27, max. 1 x 15 W, IP20, ambre/or - 1010206

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • hauteur/profondeur - 1570 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163318181

Réf. Sonepar

08208331818

Réf. Fournisseur

1010206

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

hauteur/profondeur:

1570 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

or

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

280 mm

longueur:

280 mm

diamètre:

280 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

PANTILO ROPE 27, lampadaire, E27, max. 1 x 15 W, IP20, ambre/or

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires. Matériau principal: Acier, Couleur: or, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 28 cm, Dimension (L/W/H): ( 28 / 28 / 157 cm ), Poids: 7.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010206 / EAN 4024163318181

Les Atouts de la gamme:

PANTILO ROPE constitue un nouveau point fort dans notre très prisée gamme PANTILO : la corde de chanvre naturelle, qui entoure l'abat-jour en verre caractéristique, crée une combinaison de matériaux étonnante et surfe sur la tendance des matériaux naturels. Conçues en collaboration avec la designer Susanne Uerlings, les nouvelles lampes de table et lampes à poser viennent élargir la gamme en offrant des possibilités d'utilisation d'une grande flexibilité. Grâce à elles, il est possible de mettre en œuvre un concept d'éclairage cohérent, et ce, aussi bien dans un hôtel, un restaurant ou une habitation privée. De véritables pièces maîtresses, qui apportent du style partout où vous les installez.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV