Non retournablenouveau

SLV - PL-BEAM PRO S, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 12 W, 64°, anthracite - 1012128

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339360

Réf. Sonepar

08208333936

Réf. Fournisseur

1012128

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, applique et plafonnier, 3000 K, 12 W, 64°, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 12 W, Flux lumineux assigné: 1400 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 16.5 cm ), Poids: 1.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012128 / EAN 4024163339360

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique et de plafond PRO S de la gamme PL-BEAM est conçu pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs exigeants nécessitant un degré de protection élevé. Son boîtier en aluminium et son diffuseur en verre offrent une construction robuste, protégée contre la poussière et les jets d’eau puissants selon la norme IP66. Le luminaire présente une résistance aux chocs de classe IK08, le rendant résistant aux impacts mécaniques. Il délivre un flux lumineux de 1400 lumens et est conçu pour une longue durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures. Sa conception compacte, avec un diamètre de 12,4 cm et une hauteur de 16,5 cm, permet une installation flexible en applique murale ou au plafond. Le luminaire est équipé d’un contrôle DALI, ce qui le rend adapté à une utilisation professionnelle dans des installations avec gestion numérique de l’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur