SLV - PROFILÉ LEDSTRIP CARRÉ, S, blanc - 1012341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340557
Réf. Sonepar
08208334055
Réf. Fournisseur
1012341
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
PROFILÉ LEDSTRIP CARRÉ, S, blanc
Les Atouts de l'article:
profilé d'angle. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.85 / 1.85 cm ), Poids: 0.5 kg.SLV Référence 1012341 / EAN 4024163340557
Les Atouts de la gamme:
Le profilé d’angle CORNER S de la gamme LEDSTRIP PROFILE est un système de montage compact mesurant 200 cm de longueur, avec une largeur et une hauteur de 1,85 cm chacune. Il est fabriqué en aluminium et polycarbonate, assurant une construction à la fois stable et légère. Ce profilé est conçu pour accueillir des bandes LED et convient particulièrement à une utilisation en intérieur, où un éclairage discret et précis est souhaité. Grâce à la combinaison des matériaux, il offre une bonne protection des modules LED et permet un montage facile dans les angles ou sur les arêtes.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
profilé d'angle. Matériau principal: Aluminium et Polycarbonate (PC), Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.85 / 1.85 cm ), Poids: 0.5 kg.SLV Référence 1012341 / EAN 4024163340557
Les Atouts de la gamme:
Le profilé d’angle CORNER S de la gamme LEDSTRIP PROFILE est un système de montage compact mesurant 200 cm de longueur, avec une largeur et une hauteur de 1,85 cm chacune. Il est fabriqué en aluminium et polycarbonate, assurant une construction à la fois stable et légère. Ce profilé est conçu pour accueillir des bandes LED et convient particulièrement à une utilisation en intérieur, où un éclairage discret et précis est souhaité. Grâce à la combinaison des matériaux, il offre une bonne protection des modules LED et permet un montage facile dans les angles ou sur les arêtes.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


