SLV - QUAD PRO 60, borne, DALI, 2700 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer - 1010205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 14 W
hauteur/profondeur - 600 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318198
Réf. Sonepar
08208331819
Réf. Fournisseur
1010205
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
14 W
hauteur/profondeur:
600 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
autre
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
35.71 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
80 mm
longueur:
160 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: DALI, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 14 W, Flux lumineux assigné: 500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16 / 8 / 60 cm ), Poids: 3.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010205 / EAN 4024163318198
Les Atouts de la gamme:
Les bornes d'éclairage QUAD PRO allient design intemporel, grande robustesse (indice IK10) et un revêtement spécial résistant à l'air marin. Leur optique asymétrique permet d'éclairer les allées de manière optimale et conforme aux normes. Grâce à leur ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 1 %, elles satisfont aux exigences protection de l'environnement en évitant la pollution lumineuse. Elles sont disponibles dans deux hauteurs (600 mm / 900 mm) et deux températures de couleur (2 200 K et 2 700 K), permettant ainsi de créer des concepts d'éclairage extérieur de façon flexible.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


