SLV - SLV CONNECT DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 4EN1, Zigbee - 1010491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163315333
Réf. Sonepar
08208331533
Réf. Fournisseur
1010491
Marque
SLV
SLV CONNECT DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 4EN1, Zigbee
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 3 / 6 / 6 cm ), Poids: 0.092 kg.SLV Référence 1010491 / EAN 4024163315333
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. Le détecteur de mouvement SLVconnect® 4 EN 1 combine des capteurs de mouvement, de lumière ambiante, d'humidité et de température dans un seul appareil. Cela permet de contrôler et d'automatiser avec précision l'éclairage et d'autres fonctions intelligentes - positionnable de manière flexible grâce au support magnétique et pivotant. Nécessite le SLVconnect® HUB.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Form: carré, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 3 / 6 / 6 cm ), Poids: 0.092 kg.SLV Référence 1010491 / EAN 4024163315333
Les Atouts de la gamme:
SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. Le détecteur de mouvement SLVconnect® 4 EN 1 combine des capteurs de mouvement, de lumière ambiante, d'humidité et de température dans un seul appareil. Cela permet de contrôler et d'automatiser avec précision l'éclairage et d'autres fonctions intelligentes - positionnable de manière flexible grâce au support magnétique et pivotant. Nécessite le SLVconnect® HUB.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


