SLV - Driver LED, 36 W, 500 mA, DALI - 1010705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163319966
Réf. Sonepar
08208331996
Réf. Fournisseur
1010705
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
235 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: DALI,Touch, Puissance assignée: 29 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 23.5 / 3 / 2.1 cm ), Poids: 0.164 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010705 / EAN 4024163319966
Les Atouts de la gamme:
Driver LED pour NUMINOS® L, 21 W, 500 mA, gradation DALI.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


